曜日別特売
130405120 万年筆用 カートリッジインク パック入り セーラー万年筆 79849108

万年筆用 カートリッジインク パック入り130405120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
インク色ブラック
内容量1個注文コード79849108品番130405120
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

万年筆用カートリッジインクです。

インク色
ブラック
仕様
水性染料
色
ブラック
本体寸法(mm)
Φ6.5×49.5
本体質量(g)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする