YE-PS10 ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善) 79849309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YE-PS10 ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善) 79849309
YE-PS10 ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善) 79849309
YE-PS10 ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善) 79849309
YE-PS10 ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善) 79849309
YE-PS10 ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善) 79849309
YE-PS10 ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善) 79849309
YE-PS10 ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善) 79849309

ネジの救急箱 ピンクスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1式
注文コード
79849309
品番
YE-PS10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

「ネジがなめて回らない」「固着して外せない」―そんなネジトラブルに備える、実用工具をひとまとめにしたセットです。_x000D_
つかむ・回す・外すの用途に加え、作業時の安全性を確保できる保護メガネ、作業用手袋を同梱。_x000D_
家庭のメンテナンスやDIY、バイク/自転車整備など幅広く活躍します。_x000D_
工具は専用ケースに収納でき、持ち運びや保管もスッキリ。空きスペースに手持ち工具を追加してカスタム収納も可能です。

仕様
【保護メガネYR-PILINA1-C】防曇コート(VF-Plus+)+着脱式防塵ガスケット UV(380nm以下)99.9%カット JIS T-8147適合
セット内容
工具箱:RE-430/ハイブリッドレンチ:TWM-13P/ネジザウルスVAX:PZ-75P/GTドライブ:DZ-70P/ネジキャッチ:DR-19P/ネジモグラミドルセット:DBZ-401P/ネジバズーカセット:DBZ-22P/マグバンド:DR-95P/LEDフラッシュライト:SL-96P/山羊手袋:YSG-G01(耐摩耗・高耐久)/保護メガネ:YR-PILINA1-C
全長(mm)
【ハイブリッドレンチTWM-13P】222
質量(g)
【マグバンドDR-95P】35
対辺(mm)
【GTドライブDZ-70P】6.35
電源
【LEDフラッシュライトSL-96P】単三電池×1本
適合範囲
圧着:【ネジザウルスVAXPZ-75P】1.25~3.5sq
ねじ頭径(mm)
【ネジザウルスVAXPZ-75P】Φ3~9.5
切断能力
【ネジザウルスVAXPZ-75P】2.6mm×3芯(VVF)
適合サイズ(mm)
【ネジキャッチDR-19P】4~6.35
最大口開き(mm)
【ハイブリッドレンチTWM-13P】38.5(モンキー)/45(パイプレンチ)
適合ねじ(mm)
【ネジモグラミドルセットDBZ-401P】(対辺)0.89/1.5/2/2.5/3/4/5 7本セット
外寸法(Φmm)
【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)
対応ねじ
【ネジバズーカセットDBZ-22P】(ドライバー)No.0/No.1/No.2 4本セット
適合パイプ径(Φmm)
【ハイブリッドレンチTWM-13P】Φ6~45
光束(Lm)
【LEDフラッシュライトSL-96P】135
サイズ(mm)
【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)
防水性
【LEDフラッシュライトSL-96P】IPX6
照射距離(m)
【LEDフラッシュライトSL-96P】50
連続点灯時間(時間)
【LEDフラッシュライトSL-96P】約4
注意
※ネジの固着状態により、完全に除去できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする