川島商事
イベントポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
クリムゾンレッド
クリーム
グレイッシュブラウン
ケリーグリーン
コスモス
コバルトブルー
シアンブルー
ストロベリー
ダンディライアン
ネイビー
ブラック
ブルーイッシュグリーン
ヘザーグレー
ホワイト
マンダリンオレンジ
レッド
ロイヤルブルー
ヴィオレ
サイズ
L
2XL
L
M
S
XL
XS
全106種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79849580
品番
13813
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富な定番ポロ
色
ネイビー
サイズ
L
身幅(cm)
54
身丈(cm)
75
仕様
【脇】横割り
素材
綿35% / ポリエステル65%