曜日別特売
13813 イベントポロシャツ 川島商事 79849817

イベントポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ケリーグリーン
サイズXS
内容量1枚注文コード79849817品番13813
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

カラーバリエーション豊富な定番ポロ

色
ケリーグリーン
サイズ
XS
身幅(cm)
45
身丈(cm)
63
仕様
【脇】横割り
素材
綿35% / ポリエステル65%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする