3222N-L6-CS(3M) プラグ付 コードセット アメリカン電機 79851147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグ付 コードセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79851147
品番
3222N-L6-CS(3M)
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

20A定格、NEMA L6-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。
端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3224N-L6に、容易に結線することができます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

質量(g)
917
備考
ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付
難燃性
UL94 V-0
注意
※下段の「適用製品」欄に掲載している製品は、コードセットの端末に結線できるものをご紹介しています。「その他の適用製品」欄に掲載している製品は、先端プラグの相手側として使用できるものをご紹介しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする