OD062-01-02 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852791

 

OD062-01-02 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852791
OD062-01-02 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852791
OD062-01-02 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852791
OD062-01-02 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852791
OD062-01-02 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852791
OD062-01-02 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852791
OD062-01-02 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852791
OD062-01-02 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852791

MAULBEERE グローブボックスガード

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は車種・適合車種など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合車種
ヤリス/ヤリス クロスオーバー
注文コード
79852791
品番
OD062-01-02
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ふとした瞬間に足が当たってしまいグローブボックスに入ってしまうキズを防止する「グローブボックスガード」が登場!
3色のアンティーク デザインレザーとストライプ キルトによりキズ防止だけでなく、車内のインテリアドレスアップとしても最適です。
完全車種専用設計で1台1台 型取りし設計されているので、車両にジャストフィット!グローブボックスに付属の両面テープで固定するだけの簡単装着。
【アンティーク デザインレザー & ストライプ キルト】
使い込まれた風合いを感じさせるアンティーク デザインレザーを採用。ストライプ キルトを施すことでアンティーク デザインレザーをより一層引き立てます。レトロ過ぎない程よいレザーの深みは、クルマにも馴染みやすく、優しい温もりを演出してくれます。
【汚れ・キズの防止&目隠しに】
あなたの大切なクルマをキズや汚れからカバーします。また、すでについてしまっているキズや汚れの目隠しとしても活躍。
【ゴム内蔵ギャザーポケット付き】
ゴム内蔵のギャザーポケットを装備しているので、メガネやブラシなどの少し厚みのある物を入れることが出来ます。また、ゴム部が入れた物を程よくホールドしてくれます。

用途
グローブボックスガード・グローブボックスカバー・インテリア・内装ドレスアップ
適合
型式:KSP210 MXPA10 MXPA15MXPH10 MXPH14 MXPH15 MXPH17 年式: 2020.2~ 、型式:MXPB10
色
ブラウン
適合車種
ヤリス/ヤリス クロスオーバー
色番
02:ブラウン
適合メーカー
トヨタ/TOYOTA
注意
※製品の写真は撮影環境やモニター環境などにより、実際の色とは違って見える事があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする