OD004-01-01 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852967

 

OD004-01-01 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852967
OD004-01-01 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852967
OD004-01-01 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852967
OD004-01-01 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852967
OD004-01-01 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852967
OD004-01-01 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852967
OD004-01-01 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852967
OD004-01-01 MAULBEERE グローブボックスガード MAULBEERE 79852967

MAULBEERE グローブボックスガード

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は車種・適合車種など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車種
[OEM]【MAZDA】ボンゴ ブローニィ バン 型式:TRH200M/GDH201M/GDH206M 年式:2019.4~
適合車種
ハイエース 1~7型(標準ボディ)
注文コード
79852967
品番
OD004-01-01
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ふとした瞬間に足が当たってしまいグローブボックスに入ってしまうキズを防止する「グローブボックスガード」が登場!
3色のアンティーク デザインレザーとストライプ キルトによりキズ防止だけでなく、車内のインテリアドレスアップとしても最適です。
完全車種専用設計で1台1台 型取りし設計されているので、車両にジャストフィット!グローブボックスに付属の両面テープで固定するだけの簡単装着。
【アンティーク デザインレザー & ストライプ キルト】
使い込まれた風合いを感じさせるアンティーク デザインレザーを採用。ストライプ キルトを施すことでアンティーク デザインレザーをより一層引き立てます。レトロ過ぎない程よいレザーの深みは、クルマにも馴染みやすく、優しい温もりを演出してくれます。
【汚れ・キズの防止&目隠しに】
あなたの大切なクルマをキズや汚れからカバーします。また、すでについてしまっているキズや汚れの目隠しとしても活躍。
【ゴム内蔵ギャザーポケット付き】
ゴム内蔵のギャザーポケットを装備しているので、メガネやブラシなどの少し厚みのある物を入れることが出来ます。また、ゴム部が入れた物を程よくホールドしてくれます。

用途
グローブボックスガード・グローブボックスカバー・インテリア・内装ドレスアップ
適合
型式:H200系 年式:H200系
色
キャメル
適合車種
ハイエース 1~7型(標準ボディ)
色番
01:キャメル
適合メーカー
トヨタ/TOYOTA
車種
[OEM]【MAZDA】ボンゴ ブローニィ バン 型式:TRH200M/GDH201M/GDH206M 年式:2019.4~
注意
※製品の写真は撮影環境やモニター環境などにより、実際の色とは違って見える事があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする