ミヅシマ工業
筋入りゴム長マット 3mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79855399
品番
NO410-040 GN
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです
用途
作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
トラスコ品番
133-1586
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
3
寸法
1m×20m×3mm
短辺(mm)
1000
寸法(m)
長辺:20
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません