ノーブランド
【オーダー】 マグネットシート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
619×450
注文コード
79868690
品番
MS21H
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。
裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途
屋内・屋外両方使用可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
619×450
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
0.6
取付方式
マグネット
インク
UV紫外線硬化
耐候性
1~2年
サービス分類
オーダー・加工
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
※
商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300