曜日別特売
SKU1500 【オーダー】 スタンド付き看板 屋内用 ノーブランド 79868717

※使用例

【オーダー】 スタンド付き看板 屋内用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79868717
品番
SKU1500
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。
屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。

用途
屋内用片面
材質
POP用発泡パネル
厚さ(mm)
5
外形寸法(mm)
860×1650
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
720×1500
サービス分類
オーダー・加工
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。画像は出来上がりサンプルです。
※商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする