曜日別特売
HP36 【オーダー】 デザイン看板 POP用発泡パネル ノーブランド 79868751

 

HP36 【オーダー】 デザイン看板 POP用発泡パネル ノーブランド 79868751
HP36 【オーダー】 デザイン看板 POP用発泡パネル ノーブランド 79868751

【オーダー】 デザイン看板 POP用発泡パネル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
この商品は寸法が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×1820
注文コード
79868751
品番
HP36
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。
POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。

用途
屋内用
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×1820
材質
POP用発泡パネル
厚さ(mm)
5
インク
UV紫外線硬化
耐候性
2年
サービス分類
オーダー・加工
注意
※イラスト・ロゴ作成不可となりますので、データはお客様にてご用意をお願いいたします。
※極稀にお受けできないデザインがございます。その場合はキャンセルとなります。
※「耐候性」は屋内での設置の場合。軒下設置の場合を除く。
※商品のデザインとご注文の方法はこちら
※個人宅は配送が不可となります。※サイズ変更(カット)はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする