曜日別特売
CL-25K02 プロクリップ ラージ アイビル 79870747

プロクリップ ラージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色ダスティーピンク
内容量1箱(4本)注文コード79870747品番CL-25K02
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

程よいサイズ感と計算された曲線で使い心地を追求し、アルミのパーツでスライスを取りやすくしています。ソフトラバーを上部中央に施しているので、ウェットでもドライでも上下クリップでしっかりと髪をはさんで固定します。

色
ダスティーピンク
材質
本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール
寸法(mm)
139×15×18
質量(g)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする