代表画像
TRUSCO
スタンダードごみ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
1袋
¥1,398
1袋(50枚)
容量(L)
90
45
70
90
色
青
半透明
青
黒
厚さ(mm)
0.02
0.015
0.018
0.02
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79873135
品番
GB-90B
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。
HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
トラスコ品番
256-7811
厚さ(mm)
0.02
色
青
容量(L)
90
縦(mm)
1000
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
横(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応