アーテック[学校教材・教育玩具]
ヘビーウェイトTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
79874938
品番
38975
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
クラスでチームでサークルでオリジナルプリントTシャツをつくろう
オリジナルプリント承ります
材質:綿100%, (5.6oz) ※杢グレー:綿80%,ポリエステル20%
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
ブラック
サイズ
150(J)
袖丈(cm)
1.7
身幅(cm)
43
身丈(cm)
60
セット内容
本体のみ
材質
綿100%
肩幅(cm)
38