曜日別特売
No.155 バインダークリップ LION (ライオン事務器) 79877300

バインダークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ大
内容量1函(10個)注文コード79877300品番No.155
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

サイズ豊富なバインダークリップです。つづる枚数に合わせて、サイズをお選びいただけます。

幅(mm)
32
サイズ
大
仕様
(つづり枚数)1~90枚
材質
スチール
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする