LION (ライオン事務器)
バインダークリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
超特大
特大
中
大
小小
超特大
小
豆
全7種類を一覧で見る
内容量
1函(10個)
注文コード
79877519
品番
No.260
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイズ豊富なバインダークリップです。つづる枚数に合わせて、サイズをお選びいただけます。
幅(mm)
50
サイズ
超特大
仕様
(つづり枚数)1~140枚
材質
スチール
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応