曜日別特売
CS-111 ボール用箋挟 LION (ライオン事務器) 79877729

ボール用箋挟

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79877729
品番
CS-111
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

エコノミータイプのボール用箋挟

仕様
吊り下げ金具付
材質
紙クロス貼り(グレー)、芯材:再生紙・角金具付
規格
B5判S型
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする