曜日別特売
No.11 ゼムクリップ LION (ライオン事務器) 79877747

No.11 ゼムクリップ LION (ライオン事務器) 79877747
No.11 ゼムクリップ LION (ライオン事務器) 79877747

ゼムクリップNo.11

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100本×10函)
サイズ大
内容量1セット(100本×10函)注文コード79877747品番No.11
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

書類整理の定番アイテム。

寸法(mm)
28×7.5
サイズ
大
材質
スチール(ニッケルメッキ)
色
シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする