曜日別特売
No.107 バインダークリップ LION (ライオン事務器) 79877799

バインダークリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ小
内容量1函(10個)注文コード79877799品番No.107
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

サイズ豊富なバインダークリップです。つづる枚数に合わせて、サイズをお選びいただけます。

幅(mm)
19
サイズ
小
仕様
(つづり枚数)1~50枚
材質
スチール
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする