曜日別特売
RESP5161 冷媒管保温材ストリッパー ネグロス電工 79879445

RESP5161 冷媒管保温材ストリッパー ネグロス電工 79879445
RESP5161 冷媒管保温材ストリッパー ネグロス電工 79879445

冷媒管保温材ストリッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879445
品番
RESP5161
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット)
銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。
ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。
本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。

用途
刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。
替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。
ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。
質量(g)
190
適合外径(Φmm)
【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)
適合厚さ(mm)
【冷媒管/保温材】20
注意
※切断後はスライダーを収納位置まで戻して(刃を本体の中に収納)から工具を引き抜いてください。
※冷媒管(コイル、直管)の発泡ポリエチレン保温材(保温材厚20mm)専用です。
※切り屑が銅管内に入っていないことを確認したうえで、接続作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする