曜日別特売
EDLTL10LED-28N LED直管ランプ 昼光色 10W形 エコデバイス 79880371

※商品画像1

EDLTL10LED-28N LED直管ランプ 昼光色 10W形 エコデバイス 79880371
EDLTL10LED-28N LED直管ランプ 昼光色 10W形 エコデバイス 79880371
EDLTL10LED-28N LED直管ランプ 昼光色 10W形 エコデバイス 79880371

LED直管ランプ 昼光色 10W形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79880371
品番
EDLTL10LED-28N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。
グロー球は取り外します。
省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。
ポリカーボネート製の為割れにくい。
過電圧/過電流防止回路搭載。
温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)

寸法(mm)
Φ330×28.5
質量(g)
110
消費電力(W)
6
全光束(Lm)
750
定格寿命(時間)
約40000
色温度(K)
5700
光源色
昼光色
エコロジー商品
省エネ・長寿命
注意
※複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。
※異種のランプ(蛍光灯や他社製LEDランプなど)との併用はお止めください。
※取扱説明書をご覧の上、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする