曜日別特売
EDLTL40LED-28W LED直管ランプ 電球色 40W形 エコデバイス 79880380

※商品画像1

EDLTL40LED-28W LED直管ランプ 電球色 40W形 エコデバイス 79880380
EDLTL40LED-28W LED直管ランプ 電球色 40W形 エコデバイス 79880380
EDLTL40LED-28W LED直管ランプ 電球色 40W形 エコデバイス 79880380
EDLTL40LED-28W LED直管ランプ 電球色 40W形 エコデバイス 79880380
EDLTL40LED-28W LED直管ランプ 電球色 40W形 エコデバイス 79880380

LED直管ランプ 電球色 40W形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79880380
品番
EDLTL40LED-28W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。
グロー球は取り外します。
省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。
ポリカーボネート製の為割れにくい。
過電圧/過電流防止回路搭載。
温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)

寸法(mm)
Φ1198×28.5
質量(g)
280
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2210
定格寿命(時間)
約40000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする