曜日別特売
E70083SAN9 LEDioc レディオック ストリート STREET 岩崎電気 79880450

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc レディオック ストリート STREET

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
79880450
品番
E70083SAN9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
その他
【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)
材質
【グローブ】アクリル
質量(kg)
1
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(100V)16.6
本体
ASA樹脂
定格入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数
Ra80
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.4
光束(Lm)
2580
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする