ハウスホールドジャパン
炭カル入 45L半透明 50枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
79891598
品番
GC53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
旧東京都指定ごみ袋。
炭カル配合、容量表記(45L)。
半透明タイプ、0.025mm厚で厚さ・強度もじゅうぶん。50枚入りでお買い得。
厚さ(mm)
0.025(1枚あたり)
色
半透明
入数(枚)
50
容量(L)
45
縦(cm)
80
素材
ポリエチレン
横(cm)
65
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。