曜日別特売
- [冷蔵]錦糸たまご 東洋水産(マルちゃん) 79892858

商品画像

- [冷蔵]錦糸たまご 東洋水産(マルちゃん) 79892858
- [冷蔵]錦糸たまご 東洋水産(マルちゃん) 79892858

[冷蔵]錦糸たまご

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(15g×5袋)
内容量1セット(15g×5袋)注文コード79892858品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,050
販売価格(税別)
1,898

マルちゃん「錦糸たまご」は、多彩なメニューに活用できる便利なトッピング食材として人気の冷蔵シリーズです。冷し中華・ちらし寿司・お弁当など色々なメニューに合う、使い勝手の良さが決め手です。 色鮮やかな見た目とふんわりとした食感が料理全体を華やかに仕上げ、いつものメニューに彩りと満足感をプラスします。料理の手間を省きながら仕上がりをワンランクアップさせられるため、忙しいときの時短調理にも最適です。家族分としてまとめ買いしておくことで、日々の料理がよりスムーズになり、様々な場面で活躍します。袋から取り出してそのまま使えるため調理の手間がなく、サラダ・丼・麺類・オードブルなど用途は自由自在。料理の完成度を高めたい方にぴったりの、使い勝手抜群の便利な錦糸たまごです。

用途
冷蔵庫(0~10℃)で保存してください。
注意
※冷蔵庫(0~10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする