曜日別特売
- [冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前 東洋水産(マルちゃん) 79893156

商品画像

- [冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前 東洋水産(マルちゃん) 79893156
- [冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前 東洋水産(マルちゃん) 79893156
- [冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前 東洋水産(マルちゃん) 79893156
- [冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前 東洋水産(マルちゃん) 79893156
- [冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前 東洋水産(マルちゃん) 79893156
- [冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前 東洋水産(マルちゃん) 79893156
- [冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前 東洋水産(マルちゃん) 79893156
- [冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前 東洋水産(マルちゃん) 79893156

[冷蔵]フライパンでお手軽! キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(302g×12袋)
注文コード
79893156
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
4,598

「フライパンでお手軽!キャベツがおいしい 焼ちゃんぽん 2人前」は、家庭で野菜をたっぷり使った焼き麺料理を手軽に楽しみたい方に向けた冷蔵タイプの焼ちゃんぽんです。フライパン1つで簡単調理!鶏と豚骨の旨味をベースに、魚介の風味を加えたソースが、野菜を引き立てる焼ちゃんぽんです。麺は生麺ならではのもっちりとした弾力があり、炒めることで香ばしさが加わり、ソースとの相性も抜群で、キャベツをはじめとした野菜の甘みを引き立てます。調理はシンプルで、具材と一緒に炒めるだけで完成するため、忙しい日にも使いやすく、家庭の食卓にもう一品加えたい時にも便利です。まとめ買いにも適した内容量で、冷蔵ストックとしても扱いやすいサイズ感のため、日常的に使いやすいのも魅力です。アレンジもしやすく多様な具材との相性も良い焼ちゃんぽんです。

用途
冷蔵庫(0~10℃)で保存してください。
注意
※冷蔵庫(0~10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする