液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ホワイト/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンド/給電(PD)65W

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79898370
品番
27E2G5600W/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1500:1
液晶パネル
27インチ
最大解像度
2560×1440
表示色
約1677万色
接続端子
HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(DP Alt モード、Power Delivery 65W)、オーディオ出力
色(本体)
ホワイト/シルバー
バックライト
W-LEDシステム
アスペクト比
16:9
ピクセル
109PPI
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
144
輝度(cd/m2)
300
応答時間(ms)
標準値:4(GTG)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする