CKD
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用流体・材質
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用流体
空気、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)(60℃まで)
材質(シール)
ニトリルゴム
注文コード
80048473
品番
AD11E4-20A-03M-AC100V
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥43,560
販売価格(税別)
¥
39,600
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC100
接続口径
3/4
材質(シール)
ニトリルゴム
ポート数
2
最高使用圧力(MPa)
2
作動方式
NC(通電時開)形
接続方式
Rc
使用流体
空気、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)(60℃まで)
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
8(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
CADデータダウンロード