CKD
AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続口径・管接続口径・使用流体
など
747
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
1/2
管接続口径
Rc1/2
使用流体
空気、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)(60℃まで)
注文コード
80049496
品番
AD12-15A-02E-DC24V
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥17,229
販売価格(税別)
¥
15,663
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/2
ポート数
2
作動方式
NO(通電時閉)形
ねじの種類
Rc
接続口径
1/2
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
Rc
使用流体
空気、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)(60℃まで)
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
8(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
CADデータダウンロード