ハウスホールドジャパン
空気穴付帯電防止袋90L 白 10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
80098037
品番
SD99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
静電気の悩みを解決!静電気を防止してくれるゴミ袋。
電気が発生しにくい加工でシュレッダーのゴミの巻上げ防止に!
かさばりやすいシュレッダーごみも空気穴付きでごみを圧縮してコンパクトにまとめやすいです。
厚さ(mm)
0.035(1枚あたり)
色
半透明
入数(枚)
10
容量(L)
90
縦(cm)
100
素材
低密度ポリエチレン
横(cm)
90
注意
※約4cm間隔で空気穴が開いています。
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。