曜日別特売
VN-4GY ハンドミラー ウォールミラー S 2WAY 真鍮 ビアノ パラデック 80100250

VN-4GY ハンドミラー ウォールミラー S 2WAY 真鍮 ビアノ パラデック 80100250
VN-4GY ハンドミラー ウォールミラー S 2WAY 真鍮 ビアノ パラデック 80100250
VN-4GY ハンドミラー ウォールミラー S 2WAY 真鍮 ビアノ パラデック 80100250
VN-4GY ハンドミラー ウォールミラー S 2WAY 真鍮 ビアノ パラデック 80100250
VN-4GY ハンドミラー ウォールミラー S 2WAY 真鍮 ビアノ パラデック 80100250

ハンドミラー ウォールミラー S 2WAY 真鍮 ビアノ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード80100250品番VN-4GY
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

上品で美しいデザインのハンド&ウォールミラーSサイズです。
吊るして使うこともできる2wayタイプです。
持ち手はくびれていて、手にフィットします。
上品な可愛さがあるので年齢問わずにお使いいただけます。

色
グレー
アズワン品番
54-1474-76
厚さ(cm)
約0.5
材質
3mm厚ミラー、真鍮、PU
質量(g)
約 85
寸法(幅W×高さH)(cm)
約10.6×20.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする