パラデック
ハンドミラー ウォールミラー S 2WAY 真鍮 ビアノ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
オリーブ
グレー
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80100959
品番
VN-4IV
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
上品で美しいデザインのハンド&ウォールミラーSサイズです。
吊るして使うこともできる2wayタイプです。
持ち手はくびれていて、手にフィットします。
上品な可愛さがあるので年齢問わずにお使いいただけます。
色
アイボリー
アズワン品番
54-1474-77
厚さ(cm)
約 0.5
材質
3mm厚ミラー、真鍮、PU
サイズ
S
質量(g)
約 85
寸法(幅W×高さH)(cm)
約10.6×20.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000