曜日別特売
PGA-32 八角ミラー ウォールミラー パラデック 80101379

PGA-32 八角ミラー ウォールミラー パラデック 80101379
PGA-32 八角ミラー ウォールミラー パラデック 80101379
PGA-32 八角ミラー ウォールミラー パラデック 80101379
PGA-32 八角ミラー ウォールミラー パラデック 80101379

八角ミラー ウォールミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80101379
品番
PGA-32
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

おしゃれに飾れる開運八角ミラー L
色んなシーンで活躍するシンプルデザイン
ウォールミラーとして使える適度な大きさ
壁掛け用フック
ナチュラルフレーム

付属品
吊り下げ用紐1本
仕様
L 壁掛け ミラー 八角 ナチュラル
材質
2mm厚ミラー、PS樹脂、MDF
質量(g)
約 660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約 33.8×2×33.8
アズワン品番
54-1474-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする