曜日別特売
PGC-17 八角ミラー ウォールミラー パラデック 80101756

PGC-17 八角ミラー ウォールミラー パラデック 80101756
PGC-17 八角ミラー ウォールミラー パラデック 80101756

八角ミラー ウォールミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚仕様S スタンドミラー 壁掛け 卓上ミラー ミラー 八角 ゴールド注文コード80101756品番PGC-17
7月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

おしゃれに飾れる開運八角ミラー S
卓上、壁掛けどちらでも使える2WAYタイプ
色んなシーンで活躍するシンプルデザイン
使い勝手の良いサイズ感
無段階角度調節スタンド

仕様S スタンドミラー 壁掛け 卓上ミラー ミラー 八角 ゴールド材質2mm厚ミラー、PS樹脂、MDF質量(g)約 250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約 18.2×2.9×18.2アズワン品番54-1474-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする