SC1969 KEURIG 専用カプセル ホノルルコーヒーアロハブレント カップス 80102237

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

SC1969 KEURIG 専用カプセル ホノルルコーヒーアロハブレント カップス 80102237
SC1969 KEURIG 専用カプセル ホノルルコーヒーアロハブレント カップス 80102237

KEURIG 専用カプセル ホノルルコーヒーアロハブレント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
80102237
品番
SC1969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,482
販売価格(税別)
2,298

甘いココア、ブラウンシュガーのような豊かなフレーバー。アロハブレンドはキューリグのために作られた特別なブレンドです。

仕様
オススメの抽出量:140mL
保存方法
直射日光・高温多湿をさけてください
賞味期限
製造から12か月
原材料
コーヒー豆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする