曜日別特売
FM-TS2 FM受信型SNTPタイムサーバー マスプロ電工 80103147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM-TS2 FM受信型SNTPタイムサーバー マスプロ電工 80103147
FM-TS2 FM受信型SNTPタイムサーバー マスプロ電工 80103147

FM受信型SNTPタイムサーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80103147
品番
FM-TS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

FM放送の時報情報を時刻源として稼働するSNTPサーバー。
AC電源方式に加えPoE電源方式にも対応。
LED表示により電源、ステイタス、稼働状況を一目で確認可能。
インターネットに依存しない時刻同期が可能。
ネットワークレコーダーやネットワークカメラに接続することで、ログやイベントの時刻整合性が改善され、トラブル時の信頼性向上につながる

用途
官公庁関係 / 学校 / 病院
付属品
屋内用FMアンテナ(コード長 約10m) / ACアダプター(コード長 約2m) / アンテナコード(コード長 約1m、FM受信確認用)
仕様
時刻受信:FMアンテナ接続、時刻同期源:時報(NHK FM)により正時に同期
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
AC100 ±10%以内 50/60Hz
接続
LANケーブル接続
インピーダンス
【FMアンテナ用RF入力端子】75Ω
通信方式
TCP/IP、UDP/IP、ICMP
コネクタ
【制御・同期入出力端子】RJ-45形 PoE対応(IEEE802.3af/at)×1 【FMアンテナ用RF入力端子】BNC端子×1 【FM受信機器用端子】ミニジャック(Φ3.5mm)×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
ACアダプターまたはACコンセント経由
対応プロトコル
時刻情報:SNTP
通信インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする