AW-45BDSCLBK アップルウォッチ バンド [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト ロングサイズ エレコム 80105186

AW-45BDSCLBK アップルウォッチ バンド [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト ロングサイズ エレコム 80105186
AW-45BDSCLBK アップルウォッチ バンド [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト ロングサイズ エレコム 80105186
AW-45BDSCLBK アップルウォッチ バンド [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト ロングサイズ エレコム 80105186
AW-45BDSCLBK アップルウォッチ バンド [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト ロングサイズ エレコム 80105186
AW-45BDSCLBK アップルウォッチ バンド [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト ロングサイズ エレコム 80105186
AW-45BDSCLBK アップルウォッチ バンド [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト ロングサイズ エレコム 80105186
AW-45BDSCLBK アップルウォッチ バンド [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト ロングサイズ エレコム 80105186

アップルウォッチ バンド [ 49 46 45 44 42mm ] シリコン ベルト ロングサイズAW-45BDSCLBK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80105186
品番
AW-45BDSCLBK
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、腕周りの太い人でも装着できるロングタイプのApple Watch用シリコンバンドです。

用途
汗や水に強く装着感の良いシリコン素材を採用した、Apple Watch用シリコンバンドです。
メーカー既存品(AW-45BDSCBK)より約20mm長く、腕周りの太い人でも装着できるサイズです。
バックル側のベルトループに剣先側を通すことで、剣先がバンドと腕の間に収まり、すっきりと装着できます。
ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。
バックルの突棒はしっかり留まるように平型形状にデザインしています。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
セット内容
バンド×1
材質
バンド本体
寸法(mm)
バンド:155~205 ※装着可能な手首のサイズ
色
ブラック
対応機種
Apple Watch Ultra 3/2/Ultra [49mm]/Apple Watch Series 11/10 [46mm]/Apple Watch Series 9/ 8/7 [45mm]/Apple Watch SE (第3世代)/SE (第2世代)/SE/Series 6/5/4 [44mm]/Apple Watch Series 3/2/1 [42mm]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする