商品画像
JIT(ジット)
リサイクルインク EPSON対応 MED
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80106638
品番
JIT-EMEDM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
JITインクMED-M対応
用途
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
成分
インク:染料
色
マゼンタ
適合機種メーカー
EPSON
メーカー純正品番
MED-M
適合プリンタ
EW-056A/EW-456A