曜日別特売
JIT-B3139M リサイクルインク brohter対応 LC3139 JIT(ジット) 80106717

商品画像

リサイクルインク brohter対応 LC3139

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80106717
品番
JIT-B3139M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

JITインクLC3139M対応

用途
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
成分
インク:顔料
色
マゼンタ
適合機種メーカー
brother
メーカー純正品番
LC3139M
適合プリンタ
HL-J6000CDW / MFC-J6999CDW / MFC-J6997CDW

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする