サクラクレパス
ボールサインノック式用レフィルN05 ナイトB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113331
品番
R-GBR05#43
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
ボールサインiD単色用レフィル
材質(本体)
パイプ・先栓:PP、ペン先:ステンレス
質量(g)
3
奥行(mm)
6
縦(mm)
170
横(mm)
26