曜日別特売
EMW-P#51 マット水彩ラミネートチューブ(フック)きんいろ サクラクレパス 80113428

マット水彩ラミネートチューブ(フック)きんいろ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113428
品番
EMW-P#51
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

開けやすい!キャップが大きく子どもにもあけやすい。
破れにくい!アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。
絞り出しやすい!適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単。
きれい!さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい。
絵の具にやさしい!アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。
あざやかな発色!厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか。
他の色と混色しても色のにごりが少ない。

材質(本体)
キャップ:PE / チューブ:PE・アルミニウム
質量(g)
9
奥行(mm)
13
縦(mm)
110
横(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする