曜日別特売
R-GBR04#43 ボールサインノック式用レフィルN04 ナイトB サクラクレパス 80113541

ボールサインノック式用レフィルN04 ナイトB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113541
品番
R-GBR04#43
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
¥96

ボールサインiD単色用レフィル

材質(本体)
パイプ・先栓:PP、ペン先:ステンレス
質量(g)
3
奥行(mm)
6
縦(mm)
170
横(mm)
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする