サクラクレパス
水筆(フック)平筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113717
品番
QF-M
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
水タンク付きの筆なので筆洗が不要です
水タンクにはコンパクトサイズとスタンダードサイズの2種類があります(各穂先は共通です)
持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです
材質(本体)
軸:ポリエチレン / 穂先:PA
質量(g)
6
奥行(mm)
13
縦(mm)
145
横(mm)
50