曜日別特売
GS-FAG 角形筆洗G(コンパクト) サクラクレパス 80114155

角形筆洗G(コンパクト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80114155
品番
GS-FAG
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

机の上を広く使えるコンパクトタイプ。小さくても十分な容量です。
「あらう」「すすぐ」「つける」、文字ガイド入りで少しの水を有効利用できる3槽仕様。
筆置き、筆立て(2コ)、水切りクシつき。
水位ライン(2本)

材質(本体)
本体 / 取手:PP
質量(g)
158.36
奥行(mm)
120
縦(mm)
140
横(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする