曜日別特売
MWP-P#15 マット水彩ポリチューブ(フック)おうどいろ サクラクレパス 80114198

マット水彩ポリチューブ(フック)おうどいろ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80114198
品番
MWP-P#15
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

使いやすいポリチューブに入ったマット水彩絵の具は水の量を調節することで、不透明調、透明調の絵が楽しめます。
粒子が細かく、練りが均一ですから、のびがよく、混色、重色も容易で、変退色しにくくなっています。 (マット・商標登録済)
チューブには包装容器の端材を再利用しています。 (再生材使用率50%)

材質(本体)
キャップ:PP / チューブ:再生PE
質量(g)
23.24
奥行(mm)
18
縦(mm)
135
横(mm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする