曜日別特売
1600A032UV 建築用シャープペン替え芯カラフル6本入 BOSCH(ボッシュ) 80115090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A032UV 建築用シャープペン替え芯カラフル6本入 BOSCH(ボッシュ) 80115090
1600A032UV 建築用シャープペン替え芯カラフル6本入 BOSCH(ボッシュ) 80115090
1600A032UV 建築用シャープペン替え芯カラフル6本入 BOSCH(ボッシュ) 80115090
1600A032UV 建築用シャープペン替え芯カラフル6本入 BOSCH(ボッシュ) 80115090

建築用シャープペン替え芯カラフル6本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
80115090
品番
1600A032UV
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

ボッシュ建築用シャープペンなどのディープホール用マーカーペンに最適な替え芯セットです。

用途
素材への書き込み・マーキング作業
寸法(mm)
【替え芯ケース】128×30×8
芯径(mm)
2.8
芯硬度
HB
芯色
ブラック・レッド・イエロー
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする