曜日別特売
NS-A504-27BS ロジカルダイアリー2027見開き2週間タイプ ナカバヤシ 80115440

NS-A504-27BS ロジカルダイアリー2027見開き2週間タイプ ナカバヤシ 80115440
NS-A504-27BS ロジカルダイアリー2027見開き2週間タイプ ナカバヤシ 80115440

ロジカルダイアリー2027見開き2週間タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
サイズ
A5
クラフト
注文コード
80115440
品番
NS-A504-27BS
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

・スケジュール管理しやすい月曜始まりの週間ダイアリー。
・見開き2週間なので週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・ページの右側がロジカル罫なので自由にレイアウトできます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき

用途
薄いウィークリー!見開き2週間でマンスリーと同じページ数!一年間、マンスリーとの併用でスケジュール管理も万全に!
クラフト
サイズ
A5
本体質量(g)
97
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×210×4
寸法(横×縦)(mm)
【本文】148×210
仕様
【本文】上質紙・64ページ
材質(表紙)
製本
糸かがり綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする