ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2027月間ノートタイプH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
サイズ
A5
色
キッチン
注文コード
80115537
品番
NS-A502H-27A2
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
家の中の小さな日常をテーマにしたHome Days イラストデザイン登場
用途
ロジカルノートタイプのスケジュール帳(月間ブロック)
色
キッチン
サイズ
A5
本体質量(g)
97
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×210×4
寸法(横×縦)(mm)
【本文】148×210
仕様
【本文】上質紙・64ページ
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本