ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2027週間バーチカルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
サイズ
B5
色
ブロック
注文コード
80115659
品番
NS-B503-27AS
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
・カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりの週間バーチカル!!
・週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき
用途
ウィークリー見開き1週間+翌週表示! カレンダーと同じ日曜始まりのバーチカル
色
ブロック
サイズ
B5
本体質量(g)
187
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】179×252
仕様
【本文】上質紙・112ページ
材質(表紙)
紙
製本
糸かがり綴じ製本