曜日別特売
NS-A601-27FG ノートダイアリー2027 A6 ナカバヤシ 80115686

NS-A601-27FG ノートダイアリー2027 A6 ナカバヤシ 80115686
NS-A601-27FG ノートダイアリー2027 A6 ナカバヤシ 80115686

ノートダイアリー2027 A6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色フラワーグリーン
内容量1冊注文コード80115686品番NS-A601-27FG
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。

用途
A6サイズの定番ノートダイアリー
色
フラワーグリーン
仕様
【本文】上質紙・64ページ
サイズ
A6
本体質量(g)
65
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×154×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】100×148
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする